Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 80mm; W: 30mm; H: 107mm; Drehrad; Bel.dyn: 1,2kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 80mm; W: 30mm; H: 107mm; Drehrad; Bel.dyn: 1,2kN
Transportrad; Ø: 80mm; W: 30mm; H: 107mm; Drehrad; Bel.dyn: 1,2kN
Artikel-Nr.:
     2805-RE.FF-080-FBL-N
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     451171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Polyurethan;Technopolymer PA
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 107mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 55
Ausführung: Drehrad;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 122kg
Herstellerserie: RE.FF
Rollbelastung: 1,2kN
Dynamische Belastbarkeit: 1,2kN
Raddurchmesser: 80mm
Radbreite: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.