Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 90mm; L: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 90mm; L: 100mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 90mm; L: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE1060
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 90mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 0,1m
Laminatstärke: 0,8mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: selbstklebende Schicht 3M VHB
Lötpunktraster: 0,635mm
Eigenschaften der Prototypen Platinen: nicht gebohrt;gebrochen
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.