Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 100mm; L: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE225-HP
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE225-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 0,1m
Material: FR2
Durchmesser der Öffnung: 1mm
Länge: 160mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Öffnungen unter Verbindung: D-Sub 25 pin
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.