Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Pt100; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; RE55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Pt100; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; RE55
Modul: Regulator; Pt100; Temperatur; SPDT; OUT 2: SPST-NO; RE55
Artikel-Nr.:
     2805-RE55-032100M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     RE55-032100M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Eigenschaften Eingang 1: RTD
Versorgungsspannung: 85...253V AC;85...253V DC
Montageabmessungen: 92,5x92,5mm
Äußere Abmessungen: 96x96x65mm
Temperatursensors-Art: Pt100
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: 0...150°C
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: PID
Herstellerserie: RE55
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 1A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 2A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.