Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 61,4mm; SSOP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 61,4mm; SSOP56
Platte: universell; doppelseitig,Multiadapter; W: 61,4mm; SSOP56
Artikel-Nr.:
     2805-RE931-07
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE931-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 61,4mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 81,7mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Lötpunktranordnung: SSOP56
Platinenausführung: doppelseitig;Multiadapter
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.