Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Multiadapter; W: 13,5mm; L: 23,5mm; TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptionsplatine, 23.5 x 13.65 mm, RM 0.65 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm,
Adaptionsplatine, 23.5 x 13.65 mm, RM 0.65 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm,
Artikel-Nr.:
     2805-RE933-03
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE933-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 13,5mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 23,5mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: mit Gold beschichtete Lötpunkte
Lötpunktranordnung: TSSOP16
Platinenausführung: Multiadapter
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 9,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.