Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 50VDC; Ø8x12mm; ±20%; 141mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REA0812470M050K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     REA0812470M050K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: REA
Betriebsstrom: 141mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,80*
€ 67,592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,61*
€ 59,0359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.