Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø13x21mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REA1321100M450K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     REA1321100M450K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø13x21mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: REA
Betriebsstrom: 0,11A
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,36*
€ 118,2384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,132*
€ 117,96708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,832*
€ 112,85008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,08*
€ 109,5752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,60*
€ 92,344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.