Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 450VDC; Ø14,5x40mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REA1440470M450B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     REA1440470M450B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø14,5x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: REA
Betriebsstrom: 0,39A
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,5712*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 448 Stück (ab € 0,79815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,17216*
€ 497,62487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,44*
€ 482,4736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,91104*
€ 471,13414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,93312*
€ 460,45041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 357,5712*
€ 425,50973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.