Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 16x1; Abm: 80x36x10mm; gelb; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 16x1; Abm: 80x36x10mm; gelb; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 16x1; Abm: 80x36x10mm; gelb; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-REC001601BYPP5N01
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REC001601BYPP5N00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: gelb
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 6800
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,55mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: RS0010-TX
Displayabmessung (H x B): 66x16mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x1
Abmessungen: 80x36x10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.