Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; blau; PIN: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; blau; PIN: 16
Display: OLED; alphanumerisch; 20x4; Abm: 98x60x10mm; blau; PIN: 16
Artikel-Nr.:
     2805-REC002004ABPP5N01
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REC002004ABPP5N00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
OLED Display
oled display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: blau
Versorgungsspannung: 4,8...5,3V DC
Schnittstelle: 6800
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 4,75mm
Display-Typ: OLED
Zeichenbreite: 2,9mm
Controller-Art: RS0010-TX
Displayabmessung (H x B): 77x25,2mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 20x4
Abmessungen: 98x60x10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.