Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷36V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REC3-2412DRW/H2/A/
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     REC3-2412DRW/H2/A/SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: RECOM
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 32x20,3x10,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 2kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 75...85%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 125mA
Herstellerserie: REC3-DRW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.