Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x18mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REH1018100M450K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     REH1018100M450K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x18mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: REH
Betriebsstrom: 85mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,292*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,16882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,58*
€ 153,0102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,554*
€ 151,78926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,454*
€ 142,15026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,612*
€ 136,38828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,292*
€ 120,53748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.