Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø12,5x16mm; ±20%
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-REH1216100M450B
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
REH1216100M450B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller:
KYOCERA AVX
Montage:
THT
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Toleranz:
±20%
Gehäuseabmessungen:
Ø12,5x16mm
Kondensator-Typ:
elektrolytisch
Fassungsvermögen:
10µF
Betriebsspannung:
450V DC
Kondensatorenserie:
REH
Betriebsstrom:
90mA
... >
Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren THT
Weitere Suchbegriffe:
elko 10µf tht
,
elektrolyt kondensator tht
,
elektrolytkondensator tht 10uf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen