Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø12,5x16mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REH1216100M450K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     REH1216100M450K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: REH
Betriebsstrom: 90mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,02*
€ 145,2038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,59*
€ 143,5021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,02*
€ 136,8738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,48*
€ 130,2812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,88*
€ 112,9072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.