Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 33uF; 350VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REH1220330M350K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     REH1220330M350K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 350V DC
Kondensatorenserie: REH
Betriebsstrom: 145mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,45*
€ 218,3055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,88*
€ 205,7272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,12*
€ 191,7328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,50*
€ 174,335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.