Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 250VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REH1220470M250B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     REH1220470M250B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: REH
Betriebsstrom: 0,175A
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.