Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
LED Dioden
>
LED Dioden SMD
>
LED-Dioden SMD weiß
>
Artikel
LED; SMD; 5050,PLCC6; weiß neutral; 5300÷10000mcd; 4450-5000K; 80
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-RF-45HA50DS-EE-Y
Hersteller:
REFOND
Herst.-Nr.:
RF-45HA50DS-EE-Y
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
REFOND
Montage:
SMD
Gehäuse:
5050;PLCC6
Betriebsspannung:
2,8...3,4V
LED-Farbdioden:
weiß neutral
Dioden-Typ:
LED
Diodenlinse:
diffus;gelb
Helligkeit:
5300...10000mcd
LED Diodenstrom:
60mA
Leuchtwinkel:
120°
Farbtemperatur:
4450-5000K
Abmessungen:
5,4x5,95x1,6mm
Min. Farbwiedergabeindex:
80
... >
LED Dioden
>
LED Dioden SMD
>
LED-Dioden SMD weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen