Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3014,PLCC2; kaltweiß; 7÷11lm; 6040-7030K; 80; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3014,PLCC2; kaltweiß; 7÷11lm; 6040-7030K; 80; 120°; 20mA
LED; SMD; 3014,PLCC2; kaltweiß; 7÷11lm; 6040-7030K; 80; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-RF-65HC13DS-EC-Y
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-65HC13DS-EC-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2;3014
Betriebsspannung: 2,7...3,2V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 7...11lm
Farbtemperatur: 6040-7030K
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Abmessungen: 2,7x1,32x1,4mm
Min. Farbwiedergabeindex: 80
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,223*
  
Preis gilt ab 300 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.