Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; 120°; 700mA; λd: 440÷450nm; Pmax: 2,5W; 3535; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; 120°; 700mA; λd: 440÷450nm; Pmax: 2,5W; 3535; SMD
Leistungsdioden; 120°; 700mA; λd: 440÷450nm; Pmax: 2,5W; 3535; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-RF-C35R1-SBE-FR
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-C35R1-SBE-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Max. Leistung: 2,5W
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 440...450nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 700mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,45x3,45x1,95mm
Optische Leistung: 710...1400mW
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.