Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV-C; 120°; 80mA; 800mW; λd: 270÷280nm; 4,5÷7,5V; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV-C; 120°; 80mA; 800mW; λd: 270÷280nm; 4,5÷7,5V; SMD
LED; UV-C; 120°; 80mA; 800mW; λd: 270÷280nm; 4,5÷7,5V; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-RF-C36N0-URT-AR
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-C36N0-URT-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...45°C
Betriebsspannung: 4,5...7,5V
Max. Leistung: 0,8W
LED-Farbdioden: UV-C
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 270...280nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 80mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,6x3,6x1,8mm
Optische Leistung: 6...10mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.