Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV-C; 120°; 350mA; 3,8W; λd: 270÷280nm; 4,5÷7,5V; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; UV-C; 120°; 350mA; 3,8W; λd: 270÷280nm; 4,5÷7,5V; SMD
LED; UV-C; 120°; 350mA; 3,8W; λd: 270÷280nm; 4,5÷7,5V; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-RF-C37P0-URF-AR
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-C37P0-URF-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...45°C
Betriebsspannung: 4,5...7,5V
Max. Leistung: 3,8W
LED-Farbdioden: UV-C
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 270...280nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,7x3,7x1,8mm
Optische Leistung: 40...50mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.