Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC4; rot/gelb-grün; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC4; rot/gelb-grün; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 20mA
LED; SMD; 3528,PLCC4; rot/gelb-grün; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-RF-P5RA30BS-B22-WE
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-P5RA30BS-B22(WE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 1,8...2,4/1,8...2,4V
LED-Farbdioden: rot/gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm;562,5...575nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 43...100mcd
Helligkeit der Farbe rot: 200...430mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: zweifarbig
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
LED-Dioden Eigenschaften: schwarze Front
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.