Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; RGB; 3,7x3,5x2,8mm; 110°; 1,7÷2,4/2,7÷3,4/2,7÷3,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; RGB; 3,7x3,5x2,8mm; 110°; 1,7÷2,4/2,7÷3,4/2,7÷3,4V
LED; SMD; RGB; 3,7x3,5x2,8mm; 110°; 1,7÷2,4/2,7÷3,4/2,7÷3,4V
Artikel-Nr.:
     2805-RF-W1SA35IS-A47
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-W1SA35IS-A47
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,7...2,4/2,7...3,4/2,7...3,4V
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 618...628nm;464...474nm;518...530nm
Helligkeit der Farbe grün: 1200...1500mcd
Helligkeit der Farbe rot: 500...650mcd
Helligkeit der Farbe blau: 290...380mcd
LED Diodenstrom: 20/20/20mA
Leuchtwinkel: 110°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 3,7x3,5x2,8mm
LED-Dioden Eigenschaften: schwarzes Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.