Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5050,PLCC6; kaltweiß; 5850÷12000mcd; 5500-6650K; 70; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 5050,PLCC6; kaltweiß; 5850÷12000mcd; 5500-6650K; 70; 120°
LED; SMD; 5050,PLCC6; kaltweiß; 5850÷12000mcd; 5500-6650K; 70; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-RF-WNMA50DS-ED-C
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-WNMA50DS-ED(C COLOR ZONE)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 5050;PLCC6
Betriebsspannung: 2,8...3,5V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 5850...12000mcd
LED Diodenstrom: 60mA
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 5500-6650K
Abmessungen: 5,4x4,95x1,6mm
Min. Farbwiedergabeindex: 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.