Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 0,5pF; 50V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RF15N0R5A500CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     RF15N0R5A500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,5pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,05pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0098*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.