Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Dipol,WiFi; 5dBi; 2,4GHz; L: 100mm; L: 172,5mm; Ø: 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; Dipol,WiFi; 5dBi; 2,4GHz; L: 100mm; L: 172,5mm; Ø: 13mm
Antenne; Dipol,WiFi; 5dBi; 2,4GHz; L: 100mm; L: 172,5mm; Ø: 13mm
Artikel-Nr.:
     2805-RFDPA171310NNAB3G1
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     RFDPA171310NNAB3G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 5dbi
wlan antenne
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WALSIN
Ausgänge: Lötverbindung
Durchmesser: 13mm
Frequenz: 2,4GHz
Länge: 172,5mm
Kabellänge: 0,1m
Leitungsaußendurchmesser: 1,13mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Dipol
Antennen-Energiegewinn: 5dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.