Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Abm: 105,5x84,2x23,78mm; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFE43VW-1YH-DHG
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RFE43VW-1YH-DHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: HDMI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Kontaktraster: 2,54mm
Anwendung: Raspberry Pi
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: TFP401
Displayabmessung (H x B): 95,04x53,856mm
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Abmessungen: 105,5x84,2x23,78mm
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 800cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.