Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 10÷24V; UNIQUE; HTTP,Modbus RTU,Modbus TCP,SNMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Leser; 10÷24V; UNIQUE; HTTP,Modbus RTU,Modbus TCP,SNMP
RFID Leser; 10÷24V; UNIQUE; HTTP,Modbus RTU,Modbus TCP,SNMP
Artikel-Nr.:
     2805-RFID-IND-U2
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     RFID IND LED UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INVEO
Steckverbinder-Art: RJ45 magnetisch abgeschirmt;geschraubt
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...24V
Frequenz: 125kHz
Schnittstelle: RS485;Ethernet
Ausgangs-Art: Relais
Bereich: 0,1m
Abmessungen: 100x100x55,6mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne;Status des Arbeitsmodus: LED;RTC
Kommunikationsprotokoll: HTTP;Modbus RTU;SNMP;Modbus TCP
Betriebssystem: Windows 10
Standard: UNIQUE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.