Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 433,92MHz; SPI; -105dBm; 2,2÷3,8VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 433,92MHz; SPI; -105dBm; 2,2÷3,8VDC
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 433,92MHz; SPI; -105dBm; 2,2÷3,8VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RFM12B-433S2P
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM12B-433S2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 2,2...3,8V DC
Frequenz: 433,92MHz
Schnittstelle: SPI
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: FSK
Empfängerempfindlichkeit: -105dBm
Sendestärke: 5dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.