Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; SPI; -121dBm; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; SPI; -121dBm; 1,8÷3,6VDC
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; SPI; -121dBm; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RFM22-868-D
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM22B-868D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: THT
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 868MHz
Schnittstelle: SPI
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 256kbps
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: FSK
Empfängerempfindlichkeit: -121dBm
Sendestärke: 20dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.