Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 915MHz; SPI; -121dBm; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 915MHz; SPI; -121dBm; 1,8÷3,6VDC
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 915MHz; SPI; -121dBm; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-RFM22B-915S2
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM22B-915S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 915MHz
Schnittstelle: SPI
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 256kbps
Einheitspreis: Nein
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: FSK
Empfängerempfindlichkeit: -121dBm
Sendestärke: 20dBm
Modul-Art: FM Transceiver
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.