Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; SPI; -120dBm; 3,3÷6VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; SPI; -120dBm; 3,3÷6VDC; SMD
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; SPI; -120dBm; 3,3÷6VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-RFM23BP-868-S2
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM23BP-868S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3,3...6V DC
Frequenz: 868MHz
Schnittstelle: SPI
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 256kbps
Abmessungen: 33x18mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: FSK
Empfängerempfindlichkeit: -120dBm
Sendestärke: 30dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Band: 400kHz
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, rf transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.