Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM Transceiver,FM Transceiver; FSK,GFSK,OOK; 868MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; AM Transceiver,FM Transceiver; FSK,GFSK,OOK; 868MHz
Modul: RF; AM Transceiver,FM Transceiver; FSK,GFSK,OOK; 868MHz
Artikel-Nr.:
     2805-RFM50-869S
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM50-869S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 0,9...3,6V DC
Frequenz: 868MHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Abmessungen: 11x25mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: FSK;OOK;GFSK
Empfängerempfindlichkeit: -116dBm
Sendestärke: 20dBm
Modul-Art: AM Transceiver;FM Transceiver
Band: 620kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.