Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FSK,GFSK,GMSK,MSK,OOK; 868MHz; SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; FSK,GFSK,GMSK,MSK,OOK; 868MHz; SPI
Modul: RF; FM Transceiver; FSK,GFSK,GMSK,MSK,OOK; 868MHz; SPI
Artikel-Nr.:
     2805-RFM69CW-868S3
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM69CW-868S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,8...3,7V DC
Frequenz: 868MHz
Schnittstelle: SPI
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 300kbps
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: FSK;OOK;GFSK;GMSK;MSK
Sendestärke: 13dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.