Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: transceiver; RF; FSK,GFSK,GMSK,LoRa,MSK,OOK; 433,92MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: transceiver; RF; FSK,GFSK,GMSK,LoRa,MSK,OOK; 433,92MHz
Modul: transceiver; RF; FSK,GFSK,GMSK,LoRa,MSK,OOK; 433,92MHz
Artikel-Nr.:
     2805-RFM98PW-433S2
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM98PW-433S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
rf transceiver
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 5...6V DC
Frequenz: 433,92MHz
Schnittstelle: SPI;GPIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 300kbps
Kommunikationsmodul-Typ: transceiver
Modulation-Art: FSK;OOK;GFSK;LoRa;GMSK;MSK
Empfängerempfindlichkeit: -139dBm
Sendestärke: 27dBm
Modul-Art: RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.