Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 6A; 25ns; DPAK; Ufmax: 0,98V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFN6BM2DFHTL
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFN6BM2DFHTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,98V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.