Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Relais; Ausg: Schraubanschlüsse; 60÷82A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFN828200
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     RFN828200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Löschweise: manuell
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schützen Zubehör-Typ: thermische Relais
Einstellbereich des Überstromauslösers: 60...82A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.