Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; 30Ω; A: 32mm; B: 2,1mm; C: 12mm; D: 27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; 30Ω; A: 32mm; B: 2,1mm; C: 12mm; D: 27mm
Ferrit: zweiteilig; 30Ω; A: 32mm; B: 2,1mm; C: 12mm; D: 27mm
Artikel-Nr.:
     2805-RFP2-20-12-A5
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RFP2-20-12-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: RICHCO
Größe A: 32mm
Größe E: 0,4mm
Impedanz bei 25MHz: 30Ω
Impedanz bei 100MHz: 87Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: für Flachbandleitung;bei schneller Übertragung digitaler Daten
Größe B: 2,1mm
Größe C: 12mm
Größe D: 27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,0718*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 315 Stück (ab € 2,26372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 811,9314*
€ 966,19837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 810,4509*
€ 964,43657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 786,7314*
€ 936,21037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 760,7628*
€ 905,30773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 713,0718*
€ 848,55544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.