Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; 36Ω; A: 37,1mm; B: 3,3mm; C: 12,7mm; D: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; 36Ω; A: 37,1mm; B: 3,3mm; C: 12,7mm; D: 32mm
Ferrit: zweiteilig; 36Ω; A: 37,1mm; B: 3,3mm; C: 12,7mm; D: 32mm
Artikel-Nr.:
     2805-RFP2-25-12-A5
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RFP2-25-12-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: RICHCO
Maß A: 37,1mm
Maß E: 0,9mm
Impedanz bei 25MHz: 36Ω
Impedanz bei 100MHz: 106Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferritanwendung: für Flachbandleitung;bei schneller Übertragung digitaler Daten
Maß B: 3,3mm
Maß C: 12,7mm
Maß D: 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 66 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.