Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; MRF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; MRF
Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; MRF
Artikel-Nr.:
     2805-RFS-4A
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0691-4000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
pcb sicherung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BEL FUSE
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 4A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 40A
Spannungsabfall max.: 83mV
I2t Energie: 6A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Netzteile;Akku-Ladegeräte
Verlustleistung: 0,65W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Verpackungs-Art: unverpackt;Schachtel
Leitungslänge: 4,3mm
Herstellerserie: MRF
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 10ms;2,75In: max 3s;4In: min 3ms;4In: max 300ms;10In: max 20ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.