Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; -100dBm; 3,3÷5,5VDC; 10mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; -100dBm; 3,3÷5,5VDC; 10mW
Modul: RF; FM Transceiver; FSK; 868MHz; -100dBm; 3,3÷5,5VDC; 10mW
Artikel-Nr.:
     2805-RFT-868-5V-SER
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201279G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Hersteller: AUREL
Versorgungsspannung: 3,3...5,5V DC
Frequenz: 868MHz
Anzahl Kanäle: 1
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 33/10mA
Sendestärke: 10mW
Modulation-Art: FSK
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Service Set Identifier;master
Empfängerempfindlichkeit: -100dBm
Modul-Art: FM Transceiver
Weitere Suchbegriffe: funkmodul 868 mhz, rf transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.