Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 125mA; 250VAC; 8,4x4x7,7mm; RST; Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 125mA; 250VAC; 8,4x4x7,7mm; RST; Beutel
Sicherung: Schmelz; träge; 125mA; 250VAC; 8,4x4x7,7mm; RST; Beutel
Artikel-Nr.:
     2805-RFTQ-0.125A
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697-0125-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
pcb sicherung
Hersteller: BEL FUSE
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 1,5Ω
Nennstrom: 0,125A
Spannungsabfall max.: 0,3V
I2t Energie: 0,04A2s
Verlustleistung: 0,13W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8,4x4x7,7mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: RST
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,318*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.