Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 20A; Tube; Ifsm: 120A; TO220FP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFUH20TJ6SGC9
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFUH20TJ6SGC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 20a
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP-2
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,8V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 80ns
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.