Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 8A; 5,1mm; Ø0,81x7,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 8A; 5,1mm; Ø0,81x7,6mm
Sicherung: PTC Polymer; 8A; 5,1mm; Ø0,81x7,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-RG800-16
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     RG800-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Ausgangsraster: 5,1mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Ausgangsmaße: Ø0,81x7,6mm
Nennstrom: 8A
Größe A: 12,7mm
Größe E: 3mm
Größe F: 1,2mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V DC
Umschaltstrom: 13,6A
Größe B: 20,9mm
Größe C: 5,1mm
Größe D: 7,6mm
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 18mΩ
Stoßstrom: 100A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.