Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 24÷240VAC; RGC1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 24÷240VAC; RGC1; IP20
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 25A; 24÷240VAC; RGC1; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1A23D25KKE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23D25KKE
EAN/GTIN:
     5350035425107
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...240V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,25*
€ 63,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,11*
€ 66,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,11*
€ 80,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.