Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 43A; 24÷240VAC; RGC1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 43A; 24÷240VAC; RGC1; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1A23D42KGE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A23D42KGE
EAN/GTIN:
     5350035425206
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 43A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 24...240V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,66*
€ 145,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 118,34*
€ 155,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.