Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷275VAC,24÷190VDC; 30A; 42÷600VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 20÷275VAC,24÷190VDC; 30A; 42÷600VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1A60A30KGU
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60A30KGU
EAN/GTIN:
     5350035420584
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 24...190V DC;20...275V AC
Schaltspannung: 42...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,56*
€ 97,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 76,36*
€ 104,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.