Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 30A; 42÷600VAC; RGC1; 1-phasen; -40÷80°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 30A; 42÷600VAC; RGC1; 1-phasen; -40÷80°C; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-RGC1A60CM32KEN
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60CM32KEN
EAN/GTIN:
     5350035434130
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Schaltspannung: 42...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,54*
€ 287,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 240,96*
€ 312,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.