Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 30A; 42÷600VAC; RGC1; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RGC1A60D30MKE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D30MKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 30A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RGC1
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 42...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,89*
€ 96,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 76,54*
€ 104,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.